TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF321

  • ERIKS:14195313
  • Hersteller:UCF321
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 592.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 640.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
105 mm
Länge
310 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
242 mm
Lager
UC210-31