TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF320

  • ERIKS:14195309
  • Hersteller:UCF320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 461.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 498.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
100 mm
Länge
310 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
242 mm
Lager
UC209-28