Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF313-40

  • ERIKS:14195298
  • Hersteller:UCF313-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.1/2 in
Länge
208 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
166 mm
Lager
UC207-20