CHF 136.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 195 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 150 mm |
Lager | UC206-19 |