Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF311-35

  • ERIKS:14195293
  • Hersteller:UCF311-35
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
185 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
140 mm
Lager
UC206-18