Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF309-28

  • ERIKS:14195289
  • Hersteller:UCF309-28
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
160 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
125 mm
Lager
UC205-14