TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF308-24

  • ERIKS:14195287
  • Hersteller:UCF308-24
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
150 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
112 mm
Lager
UC204-12