TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF218

  • ERIKS:13164027
  • Hersteller:UCF218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 20
Wellendurchmesser
90 mm
Länge
235 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
187 mm
Lager
UC218
Dynamische Belastung
96100 N
Statische Belastung
71500 N