Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF217-52

  • ERIKS:13164028
  • Hersteller:UCF217-52
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 20
Wellendurchmesser
3.1/4 in
Länge
220 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
175 mm
Lager
UC217-52
Dynamische Belastung
84000 N
Statische Belastung
61900 N