CHF 153.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 20 |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Länge | 208 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 165 mm |
Lager | UC216 |
Dynamische Belastung | 72700 N |
Statische Belastung | 53000 N |