CHF 157.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 16 |
Wellendurchmesser | 3 in |
Länge | 200 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 159 mm |
Lager | UC215-48 |
Dynamische Belastung | 67400 N |
Statische Belastung | 48300 N |