Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF215-47

  • ERIKS:13164033
  • Hersteller:UCF215-47
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
2.15/16 in
Länge
200 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
159 mm
Lager
UC215-47
Dynamische Belastung
67400 N
Statische Belastung
48300 N