TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF214

  • ERIKS:13164036
  • Hersteller:UCF214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
193 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
152 mm
Lager
UC214
Dynamische Belastung
62000 N
Statische Belastung
44100 N