Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF213

  • ERIKS:13164039
  • Hersteller:UCF213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
65 mm
Länge
187 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
149 mm
Lager
UC213
Dynamische Belastung
57200 N
Statische Belastung
40100 N