Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF212-36

  • ERIKS:13164041
  • Hersteller:UCF212-36
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
2.1/4 in
Länge
175 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143 mm
Lager
UC212-36
Dynamische Belastung
52400 N
Statische Belastung
36200 N