CHF 68.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 16 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 175 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 143 mm |
Lager | UC212 |
Dynamische Belastung | 52400 N |
Statische Belastung | 36200 N |