Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF211-35

  • ERIKS:13164043
  • Hersteller:UCF211-35
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
162 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
UC211-35
Dynamische Belastung
43400 N
Statische Belastung
29400 N