TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF211-34

  • ERIKS:13164044
  • Hersteller:UCF211-34
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
2.1/8 in
Länge
162 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
UC211-34
Dynamische Belastung
43400 N
Statische Belastung
29400 N