TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF210-32

  • ERIKS:13164047
  • Hersteller:UCF210-32
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 14
Wellendurchmesser
2 in
Länge
143 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111 mm
Lager
UC210-32
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23300 N