CHF 46.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 14 |
Wellendurchmesser | 1.7/8 in |
Länge | 143 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 111 mm |
Lager | UC210-30 |
Dynamische Belastung | 35100 N |
Statische Belastung | 23300 N |