TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF209-26

  • ERIKS:13164053
  • Hersteller:UCF209-26
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 14
Wellendurchmesser
1.5/8 in
Länge
137 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
UC209-26
Dynamische Belastung
34100 N
Statische Belastung
21300 N