TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF209

  • ERIKS:13164054
  • Hersteller:UCF209
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 14
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
137 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
UC209
Dynamische Belastung
34100 N
Statische Belastung
21300 N