CHF 28.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 12 |
Wellendurchmesser | 1.3/8 in |
Länge | 117 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 92 mm |
Lager | UC207-22 |
Dynamische Belastung | 25700 N |
Statische Belastung | 15400 N |