CHF 23.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M10 |
Wellendurchmesser | 1.1/8 in |
Länge | 108 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 83 mm |
Lager | UC206-18 |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 11300 N |