TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF206

  • ERIKS:13164067
  • Hersteller:UCF206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
108 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
83 mm
Lager
UC206
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11300 N