TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung UCF205-14

  • ERIKS:13164070
  • Hersteller:UCF205-14
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
7/8 in
Länge
95 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70 mm
Lager
UC205-14
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7900 N