CHF 402.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 435.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCSF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 143 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 111 mm |
Lager | SUC210/F |
Dynamische Belastung | 29800 N |
Statische Belastung | 18600 N |