Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SUCSF208/FVSL613

  • ERIKS:14072173
  • Hersteller:SUCSF208/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 410.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 443.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
130 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
102 mm
Lager
SUC208/FVSL613
Dynamische Belastung
24800 N
Statische Belastung
14300 N