Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SUCSF207-23/FVSL613

  • ERIKS:14072172
  • Hersteller:SUCSF207-23/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
117 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92 mm
Lager
SUC207-23/FVSL613
Dynamische Belastung
21800 N
Statische Belastung
12300 N