Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SUCSF206-20/F

  • ERIKS:13595840
  • Hersteller:SUCSF206-20/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
108 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
83 mm
Lager
SUC206-20/F
Dynamische Belastung
16500 N
Statische Belastung
9050 N