CHF 213.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCSF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 1 in |
Länge | 95 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 70 mm |
Lager | SUC205-16/FVSL613 |
Dynamische Belastung | 11900 N |
Statische Belastung | 6300 N |