Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SUCPLF210-31/FVSL613

  • ERIKS:14072112
  • Hersteller:SUCPLF210-31/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 405.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 438.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
143 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111 mm
Lager
SUC210-31/FVSL613
Dynamische Belastung
29800 N
Statische Belastung
18600 N