CHF 268.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 289.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCPLF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Länge | 130 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 102 mm |
Lager | SUC208-24/FVSL613 |
Dynamische Belastung | 24800 N |
Statische Belastung | 14300 N |