CHF 225.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCPLF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 118 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 92 mm |
Lager | SUC207/FVSL613 |
Dynamische Belastung | 21800 N |
Statische Belastung | 12300 N |