Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SUCPLF206-19/FVSL613

  • ERIKS:14072102
  • Hersteller:SUCPLF206-19/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
107 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
83 mm
Lager
SUC206-19/FVSL613
Dynamische Belastung
16500 N
Statische Belastung
9050 N