Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SUCPLF205/F

  • ERIKS:13596029
  • Hersteller:SUCPLF205/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
95 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70 mm
Lager
SUC205/F
Dynamische Belastung
11900 N
Statische Belastung
6300 N