Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung SUCPLF204-12/FVSL613

  • ERIKS:14072098
  • Hersteller:SUCPLF204-12/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
86 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.5 mm
Lager
SUC204-12/FVSL613
Dynamische Belastung
10900 N
Statische Belastung
5350 N