Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung QAFL13A208ST

  • ERIKS:12600267
  • Hersteller:101661439
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 608.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 657.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QAFL
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.1/2 in
Lager
22213