TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung QAF09A040ST

  • ERIKS:12600100
  • Hersteller:101690452
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 433.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QAF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Lager
22209