TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung UELF215-48

  • ERIKS:14195509
  • Hersteller:UELF215-48
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
3 in
Länge
200 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
159 mm
Lager
UEL215-48