TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung UELF215

  • ERIKS:14195508
  • Hersteller:UELF215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
200 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
159 mm
Lager
UEL215