Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung UELF213-40

  • ERIKS:14195506
  • Hersteller:UELF213-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.1/2 in
Länge
187 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
149 mm
Lager
UEL213-40