TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung UELF211-35

  • ERIKS:14195501
  • Hersteller:UELF211-35
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
162 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
UEL211-35