TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung UELF209-28

  • ERIKS:14195493
  • Hersteller:UELF209-28
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
137 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
UEL209-28