Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung UELF208-25

  • ERIKS:14195489
  • Hersteller:UELF208-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.9/16 in
Länge
130 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
102 mm
Lager
UEL208-25