TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung UELF207-23

  • ERIKS:14195486
  • Hersteller:UELF207-23
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
117 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92 mm
Lager
UEL207-23