Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung UELF204-12

  • ERIKS:14195473
  • Hersteller:UELF204-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UELF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
86 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
64 mm
Lager
UEL204-12