CHF 26.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UELF |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1/2 in |
Länge | 86 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 64 mm |
Lager | UEL201-8 |