TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJ2

  • ERIKS:24021413
  • Hersteller:100201599
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2 in