Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung QMF15J075SO

  • ERIKS:12597792
  • Hersteller:101665424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 996.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'077.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Lager
22215